logicool カメラのおすすめ人気ランキング

2025/12/03更新
98件の「logicool カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動追尾 カメラ」、「360度WEBカメラ」、「usb カメラ ズーム」などの商品も取り扱っております。
パン/ティルトおよびズーム機能が強化されたHD 1080pビデオカメラ HDビデオおよび10倍ズームですべてのディテールを表示 お使いの会議アプリケーションやビデオ会議アプリケーションで動作 既存のオーディオシステムまたはスピーカーフォンと共に使用
セット内容 PTZ Pro 2カメラ、リモコン、電源アダプターに接続可能なUSBケーブル(3m)、海外用変換プラグ付き電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書 質量(g) カメラ:580、リモコン:48、壁/テーブル取り付け:255 ケーブル長(m) 3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) カメラ:146×131×130、リモコン:10×50×120、壁/テーブル取り付け:210×120×99 対応OS Windows(R) 7、Windows 8.1または10 macOS 10.10以降 接続方式 USB-Aプラグ&プレイ 最大解像度 1080p 30fp 視野角 対角90°、水平82.1°、垂直52.2 ケーブル 海外用変換プラグ付きAC電源アダプター フォーカス オートフォーカス デジタルズーム 10× RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載
セット内容 製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定 ブラック 質量(g) 162 ケーブル長(m) 1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 43.3×94×71(固定マウントクリップを含む) 対応OS Windows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS 接続方式 USB-A 最大解像度 1080p/30fps-720p/30fps 保証期間 2年 視野角 対角(dFoV):78° 材質(レンズ) ガラス フォーカス オートフォーカス アズワン品番 64-3939-30 デジタルズーム 1.2× RoHS指令(10物質対応) 対応 記録画素数 3メガピクセル 内蔵マイク ステレオ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

高品質のビデオ フルHD 1080p/30fps フルHD 1080p/30fpsに対応しており、オートフォーカスに加えて周囲の照明条件に合わせて明るさや色、彩度を自動で調整する独自技術RightLightTM 2により、顔を自然に明るくクリアに映します。対角視野は78°で2名までフレームに収められます。専用ソフトウェア「Logi Tune」ではズームや手動フォーカスなどの設定が可能です。 プライバシーシャッター付き 着脱式のレンズカバーが付属しており、ウェブカメラを使用しない時はレンズを物理的に覆うことができます。不意にカメラがオンになってしまった時や不正アクセスなどからプライバシーを守ります。 明瞭な音声 ウェブカメラの両側に2本のマイクを内蔵しており、最長1メートル離れた場所からの声を拾えるよう最適化されています。 右記言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。
セット内容 製品本体・1.5m USB-Aケーブル、プライバシーシャッター、取扱説明書、保証規定 ブラック 質量(g) 162 ケーブル長(m) 1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 43.3×94×71(固定マウントクリップを含む) 対応OS Windows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS 接続方式 USB-Aプラグ&プレイ 最大解像度 1080p/30fps~720p/60fps 視野角 対角(dFoV):78° 材質(レンズ) ガラス フォーカス オートフォーカス デジタルズーム RoHS指令(10物質対応) 対応 対応アプリケーション Microsoft DirectShow 記録画素数 3メガピクセル 内蔵マイク ステレオ
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様 ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1 セット内容 製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定 ダークグレー 質量(g) 75 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降 接続方式 USB-Aプラグ&プレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31.91×66.64×72.9 機能 モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正 解像度 (最大)720p/30fps 保証期間 2年間無償保証 視野角 対角(dFoV):55° 材質(レンズ) プラスチック 互換性 一般的な通話プラットフォームで動作 フォーカス 固定フォーカス RoHS指令(10物質対応) 対応 記録画素数 0.9メガピクセル 内蔵マイク モノラル
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ。画角84度の広角レンズを採用しているので、少人数の会議ならリモコン操作でカメラの向きを変更しなくても画面に収まります。210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現。ZoomやSkype等のソフトで簡単に使用できます。MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます。USBケーブル1本で動作可能。別途電源接続は不要です。壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
用途ビデオ会議に最適な光学3倍ズーム搭載でリモコンで首振りできる会議用カメラ。Zoom、Teamsにも対応。 付属品 取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定ボルト×1本、単四乾電池×2本(テスト用) 質量(g) 550 ケーブル長(m) 5 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×112×129 レンズ F1.7-3.0 f=3.3mm-10mm センサー CMOS 1/2.9インチ インターフェース USB2.0 A(オス) 消費電力(mA) 最大500 ズーム 光学3倍 解像度 1920×1080、1280×720、640×480、640×360 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動または半自動 フォーカス 自動・手動切り替え 画素数 210万画素 関連資料 商品導入事例(1.9MB) フレームレート 最大30fps(MJPG) 画角 84° ビデオフォーマット MJPEG 内蔵マイク なし 最低照度(Lux) 0.1
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

光学10倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ USBケーブルを接続するだけで高画質なビデオ会議が可能です 付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます 210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。 壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。 カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容 取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定用ボルト×1本、単四電池2本(テスト用) 質量(g) 550 ケーブル長(m) 5 対応OS Windows11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×112×129 レンズ F1.6-2.5、f=4.7mm~47mm センサー CMOS 1/2.9インチ 消費電流(mA) 最大500 インターフェース USB2.0 USB Aコネクタ ズーム 光学10倍 解像度 ビデオ:1920x1080、1280x720、640x480、640x360 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動 フォーカス オートフォーカス※手動調整も可能です 画素数 210万画素 フレームレート 最大30fps 画角 水平62度 ビデオフォーマット MJPEG、YUY2 内蔵マイク なし 最低照度(Lux) 1
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

ロジクールRally PTZ Camera
パン角±90°チルト角+50°-90°視野角90°最大60fps 4Kまで対応 接続I/F:USB Type-C15倍HDズーム 反転可能壁取り付け具付き電源:本体/ACアダプタ、RFリモコン/CR2032電池
ズーム 15倍HD 解像度 ビデオ:1080p、720p 保証期間 2年 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 最大:30fpsおよび60fps 画角 レンズ:90 °
1個
229,800 税込252,780
12日以内出荷

カメラの向きをリモコンで簡単操作、首振り機能付きのWebカメラ。 10~20名程度の会議に最適な、首振り機能搭載のWebカメラです。リモコン操作で左右340°、上下120°カメラ向きを調節できます。 またカメラの向きは最大9パターンまで登録することが可能で、会議前に登録しておけば会議中のカメラ向きの切り替えもリモコンでスムーズに。 USBケーブルでパソコンにつなぐだけの簡単接続で、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。 鮮明かつ滑らかな映像でストレスフリーなWeb会議を行うことができます。
用途首振り機能搭載Webカメラ、リモコン操作、USBケーブル簡単接続、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応。 付属品 USBケーブル(A-B USB 3.0 約3m)、リモコン、ACアダプター、取扱説明書、電源コード(PSE適合品) 質量(kg) 1.3 使用温度範囲(℃) 0~40 対応OS Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 対応機種 USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook 定格電源電圧 (AC)AC100-240V 50/60Hz 、(DC)DC12V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 258×160×194(カメラ上向き時) マイクロホン なし 消費電流(mA) (DC)600(Typ.) 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) 動作範囲 パン・チルト:左右 340°、上下 120° 取得規格 VCCI Class A、電気用品安全法(ACアダプター) ホワイトバランス 手動または自動 画素数 210万画素CMOSセンサー 使用場所 屋内 アズワン品番 64-9082-13 インターフェイス USB 2.0 コントラスト 手動または自動 明るさ 手動または自動 対応アプリケーション (動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetings フレームレート 最大30fps 画角 水平100°、垂直80°、対角112° 対応解像度 Full HD ビデオフォーマット YUV、MJPEG、H.264 カメラ仕様 光学ズーム倍率:固定、最低照度:0.1lux以上、フォーカス:固定、明るさ・コントラスト:自動または手動、ホワイトバランス:自動または手動、カメラ向きプリセット:9個(リモコンに登録)
1台
27,880 税込30,668
8日以内出荷

アバー・インフォメーションAI自動追尾機能搭載 PTZウェブカメラ DL30
オンライン授業やウェブセミナーが当たり前になった今、教育現場にとって最適なソリューションです。 DL30の自動追尾機能は人物を自動検知するため、わざわざPCやカメラを操作する手間もなく、対面授業のように教壇で自由に動きながら教えることが可能になります。 対面授業をしながら簡単にオンライン配信が可能になり、ハイブリッドな授業がおこなえます。
アズワン品番 64-9637-79
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース USB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス) センサー 100万画素CMOS 仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品 取扱説明書 ブラック 質量(g) 140 対応OS Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×25×33(スタンド除く) レンズ F1.75f=2.5mm 消費電流(mA) 最大200 解像度 ビデオ:最大1280×720 三脚取付ねじ 1/4インチ USBケーブル(m) 1.5 ホワイトバランス 自動 フォーカス 手動 画素数 100万画素 アズワン品番 64-0905-04 フレームレート 最大30fps 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 150° ビデオフォーマット YUY2MJPEG 最短撮像距離 3cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。 ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。 78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。 本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。 C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。 HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。 カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。 XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。 Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。 直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
セット内容 製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス ブラック 質量(g) 162 ケーブル長(m) 1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 43.3×95×71(固定マウントクリップを含む) 対応OS Windows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS 接続方式 USB-A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44 機能 収音範囲:最大1m 最大解像度 1080p/30fps~720p/60fps 保証期間 2年 視野角 対角(dFoV):78° 材質(レンズ) ガラス フォーカス オートフォーカス アズワン品番 64-3939-31 デジタルズーム 1.2× RoHS指令(10物質対応) 対応 記録画素数 3メガピクセル 内蔵マイク ステレオ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)4Kインテグレーテッドカメラ
水平111°の超広角レンズを搭載した定点撮影に便利な小型4Kカメラ。小型4Kカメラ。
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 高級感のあるアルミボディを採用しています。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース USB2.0Aタイプコネクタオス センサー 200万画素CMOS 仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品 取扱説明書 シルバー 質量(g) 90 対応OS Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×20×27(スタンド部分を除く) レンズ F2.4f=3.9mm 消費電流(mA) 最大220 解像度 ビデオ:最大1920×1080 三脚取付ねじ 1/4インチ USBケーブル(m) 1.5 ホワイトバランス 自動 フォーカス 自動 画素数 200万画素 アズワン品番 64-0905-05 フレームレート 最大30fps 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 50° ビデオフォーマット YUY2MJPEG 最短撮像距離 7cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
用途会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。200万画素タイプ・ブラック。Zoom、Teamsにも対応。 付属品 USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書 質量(g) 156 ケーブル長(m) 3 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×25×33 レンズ F1.75 f=2.5mm センサー CMOS 1/4.5インチ インターフェース USB2.0 A(オス) 消費電力(mA) 最大200 解像度 1920×1080(最大) 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動 フォーカス 手動 画素数 200万画素 フレームレート 最大30fps 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 150° ビデオフォーマット YUY2 MJPEG 最短撮像距離 30mm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 30
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。 最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。 動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。 動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
仕様 【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯) 付属品 ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル 質量(g) 【カメラ本体】約68※ケーブルを含む 備考 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。 ケーブル長(m) 【カメラ本体】約1.5 方式 【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル) 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降 対応機種 USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【カメラ本体】約60.0×55.3×39.0※ケーブルを含まず 有効画素数 約500万画素 インターフェース 【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス) 動作環境 CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間 6カ月間 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存環境 温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 撮像素子 1/4型 CMOSセンサー フォーカス 固定フォーカス 撮影距離(cm) 30~無限遠(レンズ先端より) F値 【レンズ】F2.8 指向性 【内蔵マイク】無指向性 色数 約1677万色(24bit) 記録画素数 【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセル フレームレート 最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル) 画角 【撮影】対角66度 角度調節 【スタンド】上下方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。 Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。 1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
仕様 【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯) 【カメラ本体】ブラック 質量(g) 【カメラ本体】約150※ケーブルを含む 備考 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 ケーブル長(m) 【カメラ本体】約1.5 方式 【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル) 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina 対応機種 USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【カメラ本体】約100×65×51※ケーブルを含まず 有効画素数 約200万画素 インターフェース 【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス) 動作環境 CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間 6カ月間 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存環境 温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 撮像素子 1/3型 CMOSセンサー フォーカス オートフォーカス 撮影距離(cm) 5~無限遠(レンズ先端より) F値 【レンズ】F2.5 指向性 【内蔵マイク】無指向性 記録画素数 【動画】最大1920×1080ピクセル フレームレート 最大30FPS 画角 【撮影】対角76度 角度調節 【スタンド】上下方向
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

カメラ1つで360°見渡すことができるマイク付きの会議用WEBカメラです。 360°パノラマ撮影以外にも180°を上下に分割で表示するモードや、360°と1人を撮影するモード、360°と2人を撮影するモード、正面90°モード、正面120°ワイドモードの用途に合わせたモードを選択できます。 マイクはデュアルマイクで、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。 カメラ本体にミュートボタンを内蔵しており、ボタンを押すだけでミュートにすることができます。 専用レンズカバー付きで使わない時にレンズを保護することができます。 OS標準のドライバーで動作し別途ドライバーのインストールは不要な簡単接続です。 USBケーブル1本でカメラとマイクが使用でき、別途電源接続は不要です。 カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。
仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容 カメラ本体、取扱説明書、保証書 質量(g) 314(台座含む) ケーブル長(m) 3 対応OS Windows11、10、8.1、8、7、macOS 11.2、10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約93.5×37×193(カメラ正面時) レンズ F2.1 f=1.1 センサー CMOS インターフェース USB2.0 タイプCコネクタ(Aコネクタ変換アダプタ付き) 解像度 ビデオ解像度:180°分割モード(180x2): 1920 x 540360°パノラマモード: 1920 x 270360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270 、1920 x 810。360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270、 1920 x 810。正面90°モード:1920 x 1080正面120°モード:1920 x 1080 動作環境 Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上メインメモリ:1GB以上HDD空き容量:1GB以上 ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 画素数 200万画素 フレームレート 30fps 画角 180°分割モード(180x2): 1920 x 540 180°(水平)・60°(垂直)360°パノラマモード: 1920 x 270 360°(水平)・ 60°(垂直)360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270、360°(水平)・53°(垂直)、1920 x 810 120°(水平)・53°(垂直)360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270 180°(水平)・60°(垂直)、 1920 x 810 60°(水平)・53°(垂直)正面90°モード:1920 x 1080、90°(水平 ビデオフォーマット MJPEG 内蔵マイク あり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

アバー・インフォメーションリモートカメラ PTZ310(グレー/光学12倍)
AVer PTZ310(光学12倍)は、イベントを記録して共有するために必要な高品質なビデオ映像を提供します。 会議室や教室、イベント会場など様々なシーンで活躍します。 最大1080p・60fpsの映像出力に対応。 カメラプリセット機能、プリセット自動切替機能:スマートショット、自動フレーム調整機能:スマートフレーム。
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。
仕様 インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタン セット内容 カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書 本体質量(g) 807 対応OS Windows 7以降、MacOS 10.8以降 対応 Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォーム インターフェース Type-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M) メモリー容量 64G 解像度 1920×1080/1280×720 スピーカー 5W 充電方式 (電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) リモコン:160×42×21 アズワン品番 64-8814-85 寸法(外径×高さ)(mm) カメラ本体:8.2×282.6 ビデオフォーマット MJPEG 内蔵マイク 8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
1個
95,980 税込105,578
当日出荷

ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。
有効画素数 約200万画素 色数 約1677万色(24bit) 撮影距離(cm) 30~無限遠(レンズ先端より) 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)